79,44 €/ Unitéhors TVA
96,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 300 |
Type | 305 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 17 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 22.9 kN |
Charge statique | 15.6 kN |
Vitesse de référence | 20000 rpm |
Vitesse limite | 13000 rpm |
Poids | 0.222 kg |