Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec encoches Acier Ouvert 217

  • ERIKS:23755428
  • Fabricant:7316576680120
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing with filling slots.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

270,74 €/ Unitéhors TVA

327,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
200
Type
217
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
96.8 kN
Charge statique
100 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
1.803 kg