89,47 €/ Unitéhors TVA
108,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 200 |
Type | 211 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 48.4 kN |
Charge statique | 44 kN |
Vitesse de référence | 12000 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Poids | 0.656 kg |