79,44 €/ Unitéhors TVA
96,12 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 200 |
Type | 210 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 20 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 39.1 kN |
Charge statique | 34.5 kN |
Vitesse de référence | 13000 rpm |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Poids | 0.497 kg |