75,11 €/ Unitéhors TVA
90,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 200 |
Type | 209 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 35.2 kN |
Charge statique | 30 kN |
Vitesse de référence | 14000 rpm |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Poids | 0.439 kg |