Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec encoches Acier Ouvert 208

  • ERIKS:23755348
  • Fabricant:7316576679568
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing with filling slots.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

69,21 €/ Unitéhors TVA

83,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
200
Type
208
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
33.6 kN
Charge statique
27 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Vitesse limite
9500 rpm
Poids
0.393 kg