Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec encoches Acier Étanche des deux côtes 312-2Z

  • ERIKS:23756674
  • Fabricant:7316577292964
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes avec encoches de remplissage.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

228,73 €/ Unitéhors TVA

276,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
300
Type
312
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
91.3 kN
Charge statique
78 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
6000 rpm
Poids
1.89 kg