Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec encoches Acier Étanche des deux côtes 213-2Z

  • ERIKS:23755366
  • Fabricant:7316577292827
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes avec encoches de remplissage.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

164,44 €/ Unitéhors TVA

198,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
200
Type
213
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
60.5 kN
Charge statique
58.5 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Vitesse limite
6000 rpm
Poids
1.1 kg