95,04 €/ Unitéhors TVA
115,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 200 |
Type | 210 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 20 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 39.1 kN |
Charge statique | 34.5 kN |
Vitesse de référence | 13000 rpm |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Poids | 0.499 kg |