Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6417

  • ERIKS:23759258
  • Fabricant:7316576621284
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

746,66 €/ Unitéhors TVA

903,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
64
Type
6417
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
52 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
174 kN
Charge statique
137 kN
Vitesse de référence
7000 rpm
Vitesse limite
4500 rpm
Poids
7.871 kg