Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6328

  • ERIKS:12121425
  • Fabricant:7316574528608
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single Row Radial Metric Ball Bearing
Ajouter à la liste

1 068,03 €/ Unitéhors TVA

1 292,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6328
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Largeur
62 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
251 kN
Charge statique
245 kN
Vitesse de référence
4800 rpm
Vitesse limite
3000 rpm
Poids
18.57 kg