1 303,97 €/ Unitéhors TVA
1 577,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6238 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 55 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
1 942,15 €/ Unitéhors TVA
2 350,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026