Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Ouvert W 6306

  • ERIKS:23771877
  • Fabricant:7316570378757
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

185,25 €/ Unitéhors TVA

224,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6306
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
22.9 kN
Charge statique
15 kN
Vitesse de référence
22000 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.346 kg
Alternatives

108,86 €/ Unitéhors TVA

131,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026