140,65 €/ Unitéhors TVA
170,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6207 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 17 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 22.1 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Vitesse de référence | 22000 rpm |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Poids | 0.262 kg |
82,40 €/ Unitéhors TVA
99,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026