86,94 €/ Unitéhors TVA
105,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6206 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 19 kN |
Charge statique | 11.4 kN |
Vitesse de référence | 26000 rpm |
Vitesse limite | 16000 rpm |
Poids | 0.185 kg |
51,18 €/ Unitéhors TVA
61,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026