46,99 €/ Unitéhors TVA
56,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6204 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 12.5 kN |
Charge statique | 6.55 kN |
Vitesse de référence | 34000 rpm |
Vitesse limite | 22000 rpm |
Poids | 0.102 kg |
27,09 €/ Unitéhors TVA
32,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026