Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Ouvert W 6203

  • ERIKS:23771828
  • Fabricant:7316571052632
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

35,22 €/ Unitéhors TVA

42,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6203
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
4.75 kN
Vitesse de référence
40000 rpm
Vitesse limite
26000 rpm
Poids
0.062 kg
Alternatives

20,35 €/ Unitéhors TVA

24,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026