27,37 €/ Unitéhors TVA
33,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6201 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 5.72 kN |
Charge statique | 3 kN |
Vitesse de référence | 53000 rpm |
Vitesse limite | 34000 rpm |
Poids | 0.033 kg |
15,79 €/ Unitéhors TVA
19,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026