26,09 €/ Unitéhors TVA
31,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6200 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 4.36 kN |
Charge statique | 2.32 kN |
Vitesse de référence | 60000 rpm |
Vitesse limite | 36000 rpm |
Poids | 0.031 kg |
14,77 €/ Unitéhors TVA
17,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026