27,22 €/ Unitéhors TVA
32,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | 61902 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 3.71 kN |
Charge statique | 2.24 kN |
Vitesse de référence | 56000 rpm |
Vitesse limite | 34000 rpm |
Poids | 0.013 kg |