23,34 €/ Unitéhors TVA
28,24 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61800 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 1.48 kN |
Charge statique | 0.83 kN |
Vitesse de référence | 80000 rpm |
Vitesse limite | 48000 rpm |
Poids | 0.005 kg |