Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Ouvert W 6008

  • ERIKS:24004662
  • Fabricant:7316570480276
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

172,61 €/ Unitéhors TVA

208,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6008
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
14.6 kN
Charge statique
11.4 kN
Vitesse de référence
22000 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.169 kg