115,09 €/ Unitéhors TVA
139,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | 6007 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 13.8 kN |
Charge statique | 10.2 kN |
Vitesse de référence | 24000 rpm |
Vitesse limite | 15000 rpm |
Poids | 0.14 kg |