76,57 €/ Unitéhors TVA
92,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | 6006 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 13.3 kN |
Charge statique | 8.3 kN |
Vitesse de référence | 28000 rpm |
Vitesse limite | 17000 rpm |
Poids | 0.105 kg |
54,74 €/ Unitéhors TVA
66,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026