Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Ouvert W 6002

  • ERIKS:24004657
  • Fabricant:7316570290684
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

28,68 €/ Unitéhors TVA

34,70 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6002
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
4.88 kN
Charge statique
2.8 kN
Vitesse de référence
50000 rpm
Vitesse limite
32000 rpm
Poids
0.026 kg