Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Ouvert W 6001

  • ERIKS:24004655
  • Fabricant:7316571098036
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

23,47 €/ Unitéhors TVA

28,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6001
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
4.42 kN
Charge statique
2.36 kN
Vitesse de référence
60000 rpm
Vitesse limite
36000 rpm
Poids
0.017 kg