76,88 €/ Unitéhors TVA
93,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | RLS |
Type | RLS 8 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25.4 mm |
Diamètre extérieur | 57.15 mm |
Largeur | 15.875 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 17.8 kN |
Charge statique | 9.65 kN |
Vitesse de référence | 24000 rpm |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Poids | 0.172 kg |
Poids | 0.38 lb |
B | 15.875 mm |
D | 57.15 mm |
d | 25.4 mm |