86,10 €/ Unitéhors TVA
104,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | RLS |
Type | RLS 7 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 22.225 mm |
Diamètre extérieur | 50.8 mm |
Largeur | 14.288 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 14 kN |
Charge statique | 7.65 kN |
Vitesse de référence | 26000 rpm |
Vitesse limite | 13000 rpm |
Poids | 0.122 kg |
Poids | 0.27 lb |
B | 14.288 mm |
D | 50.8 mm |
d | 22.225 mm |