Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes RLS 6-2Z

  • ERIKS:23769356
  • Fabricant:7316577017642
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de protections des deux côtés, offrant une protection contre les contaminants et assurant la rétention du lubrifiant. Le roulement supporte des charges radiales et axiales grâce à une conception robuste optimisée pour une faible friction et des vitesses de rotation élevées. Fabriqué en acier pour roulements, il garantit une longue durée de vie avec un entretien minimal. Son format compact permet une intégration polyvalente dans diverses applications industrielles.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés protègent contre les contaminants et prolongent la durée de vie du roulement
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement efficace à des vitesses de rotation élevées
  • Prend en charge des charges radiales et axiales pour répondre à des exigences mécaniques variées
  • La construction en acier pour roulements augmente la fiabilité et minimise les besoins de maintenance
  • La lubrification par graisse assure des performances durables et réduit les intervalles de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une grande vitesse et un fonctionnement silencieux
  • Idéal pour les réducteurs industriels nécessitant une prise en charge fiable des charges
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs nécessitant des roulements à faible entretien
Ajouter à la liste

30,20 €/ Unitéhors TVA

36,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
RLS
Type
RLS 6
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
19.05 mm
Diamètre extérieur
47.625 mm
Largeur
14.288 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
12.7 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
30000 rpm
Vitesse limite
15000 rpm
Poids
0.115 kg
Poids
0.25 lb
B
14.288 mm
D
47.625 mm
d
19.05 mm