38,05 €/ Unitéhors TVA
46,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | RLS |
Type | RLS 6 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 19.05 mm |
Diamètre extérieur | 47.625 mm |
Largeur | 14.288 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 12.7 kN |
Charge statique | 6.55 kN |
Vitesse limite | 10000 rpm |
Poids | 0.115 kg |
Poids | 0.25 lb |
B | 14.288 mm |
D | 47.62 mm |
d | 19.05 mm |