Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes RLS 5-2Z

  • ERIKS:24201464
  • Fabricant:7316577017604
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une construction à une rangée avec des flasques des deux côtés. Sa conception robuste et son étanchéité intégrée permettent de retenir le lubrifiant et d’empêcher la pénétration de contaminants. La faible friction et les vitesses de rotation élevées assurent un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et se monte facilement.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la contamination, ce qui prolonge la durée de vie
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées pour une efficacité accrue
  • Convient aux charges radiales et axiales, ce qui permet des cas d’utilisation polyvalents
  • Des protections des deux côtés réduisent les besoins de maintenance en protégeant les composants internes
  • La cage en tôle garantit la durabilité et la résistance aux contraintes opérationnelles
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs industriels nécessitant des performances fiables de roulements à grande vitesse
  • Idéal pour les convoyeurs dans les systèmes de manutention nécessitant un fonctionnement robuste
  • Compatible avec les pompes nécessitant un support de charge radial et axial
Ajouter à la liste

31,92 €/ Unitéhors TVA

38,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
RLS
Type
RLS 5
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15.875 mm
Diamètre extérieur
39.688 mm
Largeur
11.112 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
9.56 kN
Charge statique
4.75 kN
Vitesse de référence
34000 rpm
Vitesse limite
19000 rpm
Poids
0.0611 kg
Poids
0.13 lb
B
11.112 mm
D
39.68 mm
d
15.875 mm