36,36 €/ Unitéhors TVA
44,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | RLS |
Type | RLS 5 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15.875 mm |
Diamètre extérieur | 39.688 mm |
Largeur | 11.112 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 9.56 kN |
Charge statique | 4.75 kN |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Poids | 0.065 kg |
Poids | 0.14 lb |
B | 11.112 mm |
D | 39.688 mm |
d | 15.875 mm |