Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes RLS 4-2Z

  • ERIKS:23769350
  • Fabricant:7316577017581
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de protections des deux côtés et est fabriqué en acier pour roulements. Conçu pour des vitesses de rotation élevées, il supporte à la fois des charges radiales et axiales. Le blindage intégré sans contact permet de retenir le lubrifiant et d’exclure les contaminants, ce qui réduit la maintenance et prolonge la durée de vie.

Caractéristiques
  • Le blindage intégré sans contact préserve le lubrifiant et bloque les contaminants pour une durée de vie accrue
  • La conception à gorge profonde à une rangée supporte les charges radiales et axiales dans les deux directions.
  • La conception de cage en tôle permet un fonctionnement fiable à des vitesses de rotation élevées
  • La lubrification par graisse réduit la maintenance et assure des performances constantes dans le temps
  • L’acier pour roulements offre résistance et durabilité dans des conditions de fonctionnement exigeantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une faible friction et un entretien minimal
  • Idéal pour les convoyeurs fonctionnant à grande vitesse avec des charges légères à moyennes
  • Compatible avec les pompes et les ventilateurs dans les systèmes d'automatisation industrielle
Ajouter à la liste

74,46 €/ Unitéhors TVA

90,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
RLS
Type
RLS 4
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12.7 mm
Diamètre extérieur
33.338 mm
Largeur
9.525 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
7.28 kN
Charge statique
3.1 kN
Vitesse de référence
45000 rpm
Vitesse limite
26000 rpm
Poids
0.04 kg
Poids
0.088 lb
B
9.525 mm
D
33.338 mm
d
12.7 mm