76,46 €/ Unitéhors TVA
92,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | RLS |
Type | RLS 10 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 31.75 mm |
Diamètre extérieur | 69.85 mm |
Largeur | 17.462 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 22.5 kN |
Charge statique | 13.2 kN |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Poids | 0.294 kg |
Poids | 0.65 lb |
B | 17.462 mm |
D | 69.85 mm |
d | 31.75 mm |