6,60 €/ Unitéhors TVA
7,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | EEB |
Type | EEB 3 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 9.525 mm |
Diamètre extérieur | 22.225 mm |
Largeur | 7.144 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 3.32 kN |
Charge statique | 1.4 kN |
Vitesse de référence | 67000 rpm |
Vitesse limite | 34000 rpm |
Poids | 0.01 kg |
Poids | 0.022 lb |
B | 7.144 mm |
D | 22.225 mm |
d | 9.525 mm |