Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes E2.6312-2Z/C3

  • ERIKS:11606836
  • Fabricant:7316573942450
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing is designed for high-speed operation and low friction environments. It features integral non-contact shields on both sides to retain lubricant and exclude contaminants. The robust single row construction enables the accommodation of both radial and axial loads. Made from bearing steel it offers reliable performance and longer service life in demanding industrial applications. Features
  • Integral non-contact shields retain lubricant and exclude contaminants for extended service life
  • Low friction design enables efficient high-speed operation in dynamic environments
  • Accommodates both radial and axial loads to enhance versatility in mounting arrangements
  • Single row construction simplifies installation and reduces maintenance requirements
  • Bearing steel material ensures durability and consistent performance under heavy loads
Application & Usage
  • Used with electric motors requiring low vibration and high rotational speed
  • Ideal for conveyors in manufacturing lines demanding minimal maintenance
  • Compatible with pumps operating under combined radial and axial loads
Ajouter à la liste

68,71 €/ Unitéhors TVA

83,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6312
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
81.9 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
6700 rpm
Poids
1.73 kg
Poids
3.82 lb
B
31 mm
D
130 mm
d
60 mm
Alternatives

83,04 €/ Unitéhors TVA

100,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026