18,71 €/ Unitéhors TVA
22,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6307 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 33.8 kN |
Charge statique | 19 kN |
Vitesse de référence | 20000 rpm |
Vitesse limite | 11000 rpm |
Poids | 0.455 kg |
Poids | 1 lb |
B | 21 mm |
D | 80 mm |
d | 35 mm |
24,25 €/ Unitéhors TVA
29,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026