Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes E2.6305-2Z/C3

  • ERIKS:12174565
  • Fabricant:7316574238330
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features a robust single row construction with shields on both sides for added protection. The bearing accommodates both radial and axial loads allowing for versatile use in various industrial settings. Low friction and optimised geometry enable high-speed operation with minimal maintenance requirements. Integral sealing extends bearing service life by retaining lubricant and excluding contaminants. Features
  • Non-metallic cage reduces operational noise and minimises vibration in demanding environments
  • Shield on both sides provides effective protection against contamination ingress
  • Grease lubrication ensures consistent performance and reduced maintenance frequency
  • High-speed capability up to 28000 r/min supports demanding rotational applications
  • Bearing steel construction offers long-term durability under dynamic load conditions
Application & Usage
  • Used with electric motors for efficient rotational movement
  • Ideal for conveyors in material handling systems
  • Compatible with pumps requiring reliable high-speed bearings
Ajouter à la liste

10,38 €/ Unitéhors TVA

12,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6305
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
22.9 kN
Charge statique
11.6 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
15000 rpm
Poids
0.227 kg
Poids
0.5 lb
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm
Alternatives

12,84 €/ Unitéhors TVA

15,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026