Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes E2.6304-2Z/C3

  • ERIKS:12174564
  • Fabricant:7316574238750
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features shields on both sides for improved protection. It is engineered for low friction low noise and high rotational speeds. The non-metallic cage and bearing steel construction support both radial and axial loads. Integral non-contact sealing helps retain lubricant and prevent contamination. The bearing is easy to mount and requires minimal maintenance. Features
  • Non-metallic cage reduces friction and supports high-speed operation for enhanced efficiency
  • Shielded on both sides to keep lubricant in and contaminants out for extended service life
  • Optimised for low vibration and noise to support demanding machine environments
  • Accommodates both radial and axial loads for versatile application suitability
  • Grease lubrication reduces the need for frequent maintenance and minimises downtime
Application & Usage
  • Used with electric motors requiring low-noise high-speed bearings
  • Ideal for conveyor systems demanding robust low-maintenance components
  • Compatible with industrial pumps exposed to varying load directions
Ajouter à la liste

8,25 €/ Unitéhors TVA

9,98 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6304
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
16.3 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse de référence
30000 rpm
Vitesse limite
18000 rpm
Poids
0.139 kg
Poids
0.31 lb
B
15 mm
D
52 mm
d
20 mm
Alternatives

10,70 €/ Unitéhors TVA

12,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026