6,29 €/ Unitéhors TVA
7,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | E2.630 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 11.4 kN |
Charge statique | 5.3 kN |
Vitesse de référence | 41000 rpm |
Vitesse limite | 21000 rpm |
Poids | 0.081 kg |
7,46 €/ Unitéhors TVA
9,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026