11,72 €/ Unitéhors TVA
14,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6300 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 11 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 8.32 kN |
Charge statique | 3.4 kN |
Vitesse de référence | 50000 rpm |
Vitesse limite | 30000 rpm |
Poids | 0.052 kg |
Poids | 0.11 lb |
B | 11 mm |
D | 35 mm |
d | 10 mm |