Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes E2.6205-2Z/C3

  • ERIKS:23764570
  • Fabricant:7316574214280
Image 1
Overview This deep groove ball bearing features shields on both sides to retain lubricant and block contaminants. It is designed for low friction and optimised for high-speed operation with minimal vibration and noise. The robust bearing steel construction and non-metallic cage offer durability and reliability in demanding environments. Integral non-contact sealing extends service life and reduces maintenance requirements. Features
  • Non-metallic cage minimises friction and wear for smoother operation
  • Shield on both sides prevents contamination and improves lubricant retention
  • C3 clearance supports higher speeds and reduces heat generation during use
  • Bearing steel construction enhances load capacity and service life
  • Non-contact seal reduces maintenance by keeping contaminants out
Application & Usage
  • Used with electric motors requiring high-speed and low-vibration performance
  • Ideal for industrial fans operating under continuous radial and axial loads
  • Compatible with pumps demanding reliable sealing and easy mounting
Ajouter à la liste

7,39 €/ Unitéhors TVA

8,94 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6205
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
13.3 kN
Charge statique
7.65 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
16000 rpm
Poids
0.126 kg
Poids
0.28 lb
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm
Alternatives

8,78 €/ Unitéhors TVA

10,62 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026