Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes E2.6203-2Z/C3

  • ERIKS:23764568
  • Fabricant:7316574222476
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features a shielded non-metallic cage design and integral non-contact sealing. Its robust bearing steel construction enables both radial and axial load support. The bearing is optimised for high rotational speeds low friction and low vibration. Easy mounting and reduced maintenance requirements make it suitable for a wide range of industrial applications. Features
  • Integral non-contact shielding retains lubricant and blocks contaminants for longer bearing life
  • Non-metallic cage minimises friction enhancing efficiency during sustained high-speed operation
  • Grease lubrication and robust sealing reduce maintenance frequency and potential downtime
  • Optimised design accommodates radial and axial loads supporting versatile mounting options
Application & Usage
  • Used with electric motors requiring low vibration and high rotational speeds
  • Ideal for conveyor systems with frequent load direction changes
  • Compatible with industrial fans and HVAC equipment in demanding environments
Ajouter à la liste

5,36 €/ Unitéhors TVA

6,49 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6203
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
9.56 kN
Charge statique
4.75 kN
Vitesse de référence
38000 rpm
Vitesse limite
22000 rpm
Poids
0.0657 kg
Poids
0.14 lb
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm
Alternatives

6,41 €/ Unitéhors TVA

7,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026