6,71 €/ Unitéhors TVA
8,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | 6005 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 11.1 kN |
Charge statique | 6.1 kN |
Vitesse de référence | 32000 rpm |
Vitesse limite | 18000 rpm |
Poids | 0.0767 kg |
Poids | 0.17 lb |
B | 12 mm |
D | 47 mm |
d | 25 mm |
7,95 €/ Unitéhors TVA
9,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026