Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes E2.6004-2Z/C3

  • ERIKS:23764560
  • Fabricant:7316574214235
Image 1
Overview This deep groove ball bearing features shields on both sides for effective sealing. Its single row construction is optimised for low friction noise and vibration supporting high rotational speeds. Designed to handle both radial and axial loads it requires minimal maintenance. The non-metallic cage and bearing steel construction contribute to durability in demanding environments. Features
  • Integrated shield design helps retain lubricant and block contaminants for extended service life
  • Low friction construction enables high rotational speeds
  • supporting efficient machine operation
  • Single row deep groove geometry accommodates radial and axial loads
  • reducing downtime risks
  • Non-metallic cage and bearing steel material ensure strength and wear resistance under load
  • Minimal maintenance requirement reduces operating costs for users over product lifespan
Application & Usage
  • Used with electric motors requiring high-speed low-friction bearings
  • Ideal for conveyors in automated material handling systems
  • Compatible with HVAC fans requiring reliable sealed bearings
Ajouter à la liste

5,85 €/ Unitéhors TVA

7,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6004
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
9.36 kN
Charge statique
5 kN
Vitesse de référence
38000 rpm
Vitesse limite
20000 rpm
Poids
0.0665 kg
Poids
0.15 lb
B
12 mm
D
42 mm
d
20 mm
Alternatives

6,94 €/ Unitéhors TVA

8,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026