Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes E2.6003-2Z/C3

  • ERIKS:23764559
  • Fabricant:7316574202522
Image 1
Overview This deep groove ball bearing is designed for both radial and axial load accommodation. It features integral shields on both sides for protection against contaminants. The non-metallic cage and bearing steel construction ensure durability and low friction operation. Suitable for high-speed applications due to its optimised design and low vibration. Features
  • Integral shields retain lubricant and prevent ingress of contaminants for longer service life
  • Non-metallic cage reduces friction and noise for smoother equipment operation
  • C3 internal clearance enables high-speed capability without compromising bearing stability
  • Bearing steel construction provides enhanced durability and wear resistance in demanding environments
  • Grease lubrication minimises maintenance requirements and supports consistent performance
Application & Usage
  • Used with compact electric motors requiring low friction components
  • Ideal for conveyors in automated production lines with high rotational speeds
  • Compatible with HVAC fans needing reliable
  • maintenance-reducing bearings
Ajouter à la liste

5,29 €/ Unitéhors TVA

6,40 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6003
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.85 kN
Charge statique
3 kN
Vitesse de référence
45000 rpm
Vitesse limite
24000 rpm
Poids
0.04 kg
Poids
0.088 lb
B
10 mm
D
35 mm
d
17 mm