Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes E2.6002-2Z/C3

  • ERIKS:23764558
  • Fabricant:7316574213825
Image 1
Overview This deep groove ball bearing is designed for high-speed applications with low friction and optimised noise performance. It features a single row construction with a shield on both sides for improved protection. The bearing accommodates both radial and axial loads offering versatility in a range of industrial uses. Its non-metallic cage and integral sealing contribute to reduced maintenance and prolonged service life. Features
  • Shield on both sides prevents contamination ingress for longer operational reliability
  • Non-metallic cage reduces friction and supports higher rotational speeds
  • Grease lubrication minimises maintenance requirements and operating interruptions
  • Bearing steel construction delivers strength and consistent performance in demanding conditions
  • Integral sealing retains lubricant and offers enhanced protection in harsh environments
Application & Usage
  • Used with electric motors requiring low noise and high speed capability
  • Ideal for conveyors operating in dusty or contaminated settings
  • Compatible with pumps handling moderate radial and axial loads
Ajouter à la liste

4,96 €/ Unitéhors TVA

6,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6002
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.53 kN
Charge statique
2.75 kN
Vitesse de référence
50000 rpm
Vitesse limite
28000 rpm
Poids
0.0293 kg
Poids
0.065 lb
B
9 mm
D
32 mm
d
15 mm
Alternatives

5,91 €/ Unitéhors TVA

7,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026