4,58 €/ Unitéhors TVA
5,54 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | 6001 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 5.07 kN |
Charge statique | 2.32 kN |
Vitesse de référence | 60000 rpm |
Vitesse limite | 32000 rpm |
Poids | 0.0203 kg |
Poids | 0.045 lb |
B | 8 mm |
D | 28 mm |
d | 12 mm |
5,52 €/ Unitéhors TVA
6,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026