Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes BB1-0608 DD

  • ERIKS:13283908
  • Fabricant:7316575335298
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de protections intégrées sans contact des deux côtés pour une protection renforcée. Il est conçu pour une faible friction et des vitesses de rotation élevées, tout en supportant des charges radiales et axiales dans les deux sens. Le roulement est fabriqué en acier à roulement et pré-lubrifié avec de la graisse, ce qui assure un fonctionnement fiable et nécessitant peu d’entretien. Ses dimensions compactes permettent une intégration polyvalente dans diverses assemblages industriels.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées retiennent le lubrifiant à l’intérieur et empêchent la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie
  • La cage en tôle assure la durabilité et un guidage stable des rouleaux pendant le fonctionnement
  • La conception à faible friction prend en charge les applications à grande vitesse et réduit les pertes d'énergie
  • Supporte des charges radiales et axiales, ce qui améliore la répartition des charges et la stabilité du système
  • La construction en acier pour roulements résiste à l'usure dans des environnements industriels exigeants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des ensembles d’entraînement compacts nécessitant des roulements à faible entretien
  • Idéal pour les moteurs électriques industriels nécessitant des vitesses élevées
  • Compatible avec les machines nécessitant une grande précision
  • éléments rotatifs à faible bruit
Ajouter à la liste

3,96 €/ Unitéhors TVA

4,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BB1
Type
BB1-0608
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
3.25 kN
Charge statique
1.37 kN
Vitesse de référence
75000 rpm
Vitesse limite
48000 rpm
Poids
0.011 kg
Poids
0.024 lb
B
7 mm
D
22 mm
d
8 mm