62,14 €/ Unitéhors TVA
75,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 640 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 17 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 22.9 kN |
Charge statique | 10.8 kN |
Vitesse de référence | 28000 rpm |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Poids | 0.27 kg |
Poids | 0.6 lb |
B | 17 mm |
D | 62 mm |
d | 17 mm |